泉精器製作所
手動式ポンプ
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
06724286
品番
HP-180N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥63,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
適合
PB-3
SH-10-1
仕様
手動式
トラスコ品番
852-2200
質量(kg)
2.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×80×120
吐出量
0.9cc/ストローク
タンク油量(L)
0.2
高圧ホース(m)
1(口径Φ3/8インチ)