- 回転式ウインチ マックスプル工業 06724471

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 回転式ウインチ マックスプル工業 06724471
- 回転式ウインチ マックスプル工業 06724471
- 回転式ウインチ マックスプル工業 06724471

回転式ウインチ

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
減速比1/12.6
引張強度(kg)1000
内容量1セット注文コード06724471品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

取付けスペースがハンドルを363°回転できる場合はこのタイプをご使用下さい。

セット内容
回転式ウインチ(GM-10型)
ワイヤーロープ
形状回転式引張強度(kg)1000減速比1/12.6種別手動本体質量(kg)16.0(ワイヤーロープ含まず)ハンドル長さ(mm)250(有効最大)ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)8×40
注意
ワイヤーロープ取付けの為、一度開梱しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06724444
2020-07-27
用途: ポール看板の看板上げ下げ
株式会社タイヤサービス共栄卸売・小売業

操作は軽くて扱いやすい。ロックもしっかりしていて緩むこともない。十分満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする