瓜生製作
グラインダ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06725065
品番
AG-50L
参考基準価格(税別)
¥61,400
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
15000(最高)
空気消費量(m
3
/min)
0.45(空気圧0.6MPa無負荷時)
その他
トイシは付属していません。
全長(mm)
約140(砥石なし)
質量(kg)
約0.63(砥石なし)
取付可能寸法(mm)
T:3~5、H:9
ヘッド高さ(mm)
約54
能力トイシ(外径×厚×内径)
50×4×9.5
ホース口金取付ねじ
PT1/4
推奨ホース径(mm)
9.5