AG-100S(IN) グラインダ 瓜生製作 06725074

グラインダ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード06725074品番AG-100S(IN)
参考基準価格(税別)¥63,600販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300(最高)空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)その他トイシは付属していません。全長(mm)約175(砥石なし)質量(kg)約1(砥石なし)取付可能寸法(mm)T:4~6、H:10ヘッド高さ(mm)約68能力トイシ(外径×厚×内径)100×6×15ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする