瓜生製作
グラインダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番
211-6049
211-6057
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13300(最高)
13300(最高)
7400(最高)
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06725092
品番
USG-40S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13300(最高)
空気消費量(m
3
/min)
0.6(空気圧0.6MPa無負荷時)
取付可能寸法(mm)
T:4~6、H:10
その他
トイシは付属していません。
全長(mm)
約203(砥石なし)
質量(kg)
約1.4(砥石なし)
ヘッド高さ(mm)
約81
能力トイシ(外径×厚×内径)
100×6×15
ホース口金取付ねじ
PT1/4
推奨ホース径(mm)
9.5