瓜生製作
小型ドリル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000(最高)
2200(最高)
23000(最高)
5000(最高)
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06725144
品番
UD-50-45
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ピストルタイプの小型ドリルです。
空気消費量(m
3
/min)
0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000(最高)
ホース口金取付ねじ
PT1/4
呼び寸法
軸:3/8-24UNF
全長(mm)
約145(チャック付)
質量(kg)
約0.86(チャック付)
推奨ホース径(mm)
9.5
チャック呼び寸法(mm)
8
軸心より側面まで(mm)
約21
タイプ
正回転のみ