曜日別特売
- 【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ9mm ノーブランド 06726536

【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ9mm

(13件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)16
長さ(mm)201~300
内容量1本注文コード06726536品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

材質SS45CD(ミガキ材)幅(mm)16長さ(mm)201~300厚さ(mm)9タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06727997
2023-11-22
用途: 機械の補強材
個人のお客様

特に問題ありません 必要寸法で仕上げて頂けるので助かりますました

対象商品 : 06728006
2023-02-09
用途: 重機補強
農・林・水産業

この厚み物は特殊な鋼材で、近くにはないので大変たすかります。

対象商品 : 06727358
2022-08-24
用途: パーツ
製造業

特に問題なかった。さびやすくて、注意してください。

対象商品 : 06728164
2022-02-16
用途: 簡易板金折り曲げ機の凸金型
個人のお客様

輸送費のためか?近所の材料屋よりも割高でかもしれないですが、注文方法がシンプルで簡単です。S45Cで高強度のミガキ材なので寸法安定性も良く尖がった金型のエッジに使用するのに加工工数も少なくて済んだように思います。

対象商品 : 06728968
2022-05-02
用途: バックホ-バケットの修理
農・林・水産業

バケットのツメに溶接して、使用しましたがたいへん良い商品だと思います。

対象商品 : 06727324
2021-04-01
用途: 万力の修理
その他業種

永年仕事に使用していた万力の口金に焼き入れ処理を行い使用しました
焼き戻しが少し強かったか?、満足の行く使用状況です

1が参考にしています
対象商品 : 06727333
2020-05-10
用途: 家庭菜園
農・林・水産業

管理機を買い替えたので、前の培土器が接続できずに余ってしまいました。近くの鉄工所でフラットバーに穴を開け、接続金具として付け替えてもらい、また活躍しています。精度もピッタリで強度もあるので気持ちよく使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 06726563
2020-01-07
用途: バイスの材料の下駄に購入しました。
松山技研工業

今回は低い物が必要で、以前、余った材料で自社で加工しましたが、勝った方が安く、精度も気にせず使えるので、又、消耗した時は購入予定です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3362:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする