3V1BCK MK61 アドバンス 右片袖4段 中央引出し無 標準タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所) 06727291

3V1BCK MK61 アドバンス 右片袖4段 中央引出し無 標準タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所) 06727291
3V1BCK MK61 アドバンス 右片袖4段 中央引出し無 標準タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所) 06727291
3V1BCK MK61 アドバンス 右片袖4段 中央引出し無 標準タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所) 06727291
3V1BCK MK61 アドバンス 右片袖4段 中央引出し無 標準タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所) 06727291
3V1BCK MK61 アドバンス 右片袖4段 中央引出し無 標準タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所) 06727291
3V1BCK MK61 アドバンス 右片袖4段 中央引出し無 標準タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所) 06727291
3V1BCK MK61 アドバンス 右片袖4段 中央引出し無 標準タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所) 06727291
3V1BCK MK61 アドバンス 右片袖4段 中央引出し無 標準タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所) 06727291
3V1BCK MK61 アドバンス 右片袖4段 中央引出し無 標準タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所) 06727291

アドバンス 右片袖4段 中央引出し無 標準タイプ L脚

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台天板カラー:ホワイト 本体カラー:ブラック注文コード06727291品番3V1BCK MK61
参考基準価格(税別)¥109,210販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
仕様天板表面材/メラミン化粧板/縁材/樹脂成型品(ABS)/最大積載質量/150kg(等分布荷重)/天板厚/26mm/片袖机:片袖机 /右袖段数:4段 /脚部仕様:L字脚 /脚素材:その他 /配線:無 /トレー:無 /鍵仕様:シリンダー錠 /エッジ仕様:スクエアエッジその他片袖机 L脚タイプ(シリンダー錠) 4段袖 中央引き出し無 標準タイプ 右袖天板カラー:ホワイト 本体カラー:ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×600×720グリーン購入法適合材質(幕板)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,280/税込3,608
北海道地方数量1につき3,280/税込3,608
沖縄地方数量1につき3,280/税込3,608
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする