ハイカット
31型(右斜剣バイト)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
材質
UT110
ST120
UT120
HT110
ST110
UT110
HT120
シャンク幅X(mm)
25
9.5
13
16
19
25
シャンク高さY(mm)
25
9.5
13
16
19
25
シャンク長Z(mm)
160
80
100
120
140
160
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06728513
品番
31-4
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
耐熱合金鋼、ステンレス鋼等の中切削。
鋳鉄の高速、高送り切削、高速フライス加工に最適。
シャンク長Z(mm)
160
シャンク幅X(mm)
25
シャンク高さY(mm)
25
材質
UT110
チップ幅A(mm)
22
JIS規格
31型
チップ長さB(mm)
15
チップ厚さC(mm)
6