ハイカット
31型(右斜剣バイト)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
材質
HT120
ST120
UT120
HT110
ST110
UT110
HT120
シャンク幅X(mm)
16
9.5
13
16
19
25
シャンク高さY(mm)
16
9.5
13
16
19
25
シャンク長Z(mm)
120
80
100
120
140
160
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06728547
品番
31-2
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
鋳鉄の荒削り及び仕上げ用。
耐摩耗性があり、靭性もある材種。
シャンク長Z(mm)
120
シャンク幅X(mm)
16
シャンク高さY(mm)
16
材質
HT120
チップ幅A(mm)
16
JIS規格
31型
チップ長さB(mm)
11
チップ厚さC(mm)
4