ハイカット
32型(左斜剣バイト)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
材質
ST110
ST120
UT120
HT110
ST110
UT110
HT120
シャンク幅X(mm)
25
9.5
13
16
19
25
シャンク高さY(mm)
25
9.5
13
16
19
25
シャンク長Z(mm)
160
80
100
120
140
160
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06728617
品番
32-4
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
鋼及び鋳鋼の仕上げ、軽切削の荒引き用。
作業条件が比較的良好のとき、中送りと、高速度で使用する。
作業条件が良好な場合荒引きにも使用できる。
シャンク長Z(mm)
160
シャンク幅X(mm)
25
シャンク高さY(mm)
25
材質
ST110
チップ幅A(mm)
22
JIS規格
32型
チップ長さB(mm)
15
チップ厚さC(mm)
6