曜日別特売

32型(左斜剣バイト)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
材質UT110
シャンク幅X(mm)19
シャンク高さY(mm)19
シャンク長Z(mm)140
内容量1本注文コード06728653品番32-3
参考基準価格(税別)¥4,610販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐熱合金鋼、ステンレス鋼等の中切削。
鋳鉄の高速、高送り切削、高速フライス加工に最適。

シャンク長Z(mm)140シャンク幅X(mm)19シャンク高さY(mm)19材質UT110チップ幅A(mm)19JIS規格32型チップ長さB(mm)13チップ厚さC(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06425185
2024-04-23
用途: 材料加工
小畑鉄工所

加工材料に対して色々な用途をバイト先の研ぎ方で出来るからいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする