オカムラ(岡村製作所)
アドバンス 左片袖 中央引出し無 コンセント対応 ダイヤル錠タイプ パネル脚
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
色
天板カラー:ホワイト 本体カラー:ネオホワイト
注文コード
06729138
品番
3V1JZJ MK28
参考基準価格(税別)
¥128,010
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
210
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
天板表面材/メラミン化粧板/縁材/樹脂成型品(ABS)/最大積載質量/150kg(等分布荷重)/天板厚/26mm/片袖机:片袖机 /袖(引き出し):片袖 /左袖段数:3段 /左袖仕様:B4標準 /脚部仕様:パネル脚 /脚素材:その他 /配線:1箇所 /トレー:無 /足元棚:無 /鍵仕様:ダイヤル錠 /エッジ仕様:スクエアエッジ
その他
片袖机 パネル脚(ダイヤル錠) 3段袖 中央引き出し無 コンセント対応タイプ 左袖
色
天板カラー:ホワイト 本体カラー:ネオホワイト
備考
※コンセント対応タイプのデスクには、デスクのW寸法ごとに必要数分のマルチコンセントユニットを必ず別途手配してください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×720
グリーン購入法
適合
材質(幕板)
有
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,850
/
税込
¥
4,235
北海道地方
数量1につき
¥
3,850
/
税込
¥
4,235
沖縄地方
数量1につき
¥
3,850
/
税込
¥
4,235