曜日別特売
- 【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ12mm ノーブランド 06729722

【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ12mm

(9件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)16
長さ(mm)101~200
内容量1本注文コード06729722品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

材質SS45CD(ミガキ材)幅(mm)16長さ(mm)101~200厚さ(mm)12タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06729923
2024-03-24
用途: 工作機械のクランプ製作
製造業

クランプの外形のように仕上げ精度、や仕上がりを必要としない加工の場合に、磨き材が入手できて便利だった

対象商品 : 06729756
2023-01-14
用途: 機械部品製作

長さ、幅、厚みの選択肢が豊富で利便性がある。比較的単納期でもある。

対象商品 : 06731567
2022-08-16
用途: 自作フライカッター加工冶具
その他業種

4F加工すことなく,端面加工のみで冶具ベースが作成できて満足しています。
精密加工用には、そのままでは使えませんが、自家用工具ですので問題ありません。

対象商品 : 06730702
2020-12-19
用途: 重機のハサミ補強
農・林・水産業

加工がしやすくミガキなの見た目がすごくできれいです。

対象商品 : 06729783
2019-04-17
用途: バイトホルダー材料
製造業

フライスで切削後、焼き入れして使用。 寸法も出ていますし、焼き入れも問題ありません。硬度もOKだと思います。

対象商品 : 06730544
2019-03-28
用途: 耕うん機の畝縦機保持用

耕うん機の畝縦鋤を改造するときの補助材として加工を行い使用しました。加工も楽にできて満足しています。

対象商品 : 06732802
2017-12-01
用途: 重機バケットの平爪として使用
新田工務店建設業・工事業

耐久性もあり良い商品です、また購入をしたいと考えています。

対象商品 : 06729756
2015-10-26
用途: ミーリングの敷板等、主にホビー関係です

厳密な精度は問いませんので全く問題はありません、小口で購入出来るのが素人には有難いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3809:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする