曜日別特売

20型(平バイト)

(5件のレビュー)
取扱い終了
材質ST110
シャンク幅X(mm)9.5
シャンク高さY(mm)9.5
シャンク長Z(mm)80
内容量1本注文コード06730376品番20-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,510

鋼及び鋳鋼の仕上げ、軽切削の荒引き用。
作業条件が比較的良好のとき、中送りと、高速度で使用する。
作業条件が良好な場合荒引きにも使用できる。

シャンク長Z(mm)80シャンク幅X(mm)9.5シャンク高さY(mm)9.5材質ST110チップ幅A(mm)10チップ長さB(mm)6チップ厚さC(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06427066
2024-01-17
用途: リテーナー溝入れ

試しに赤、黄色、青1本づつ使ってみました、切れは非常に良いですよ、耐久性も三菱チップ使用20-3よりももいいかも…「研ぎ方がうまいからね」(笑)ロウ付けの強度は極限まで研ぎなおしをしていないのでまだわかりません。値段は高過ぎ!

対象商品 : 06426987
2020-09-22
用途: 旋削加工
教育・研究機関

バイトは,研ぎ方と旋盤主機の性能に依存しますので,バイト本体の評価はしにくいと思います.バイトそのものには,問題ないと思います.

対象商品 : 06730421
2017-05-12
用途: コンパクトバイトの成形用として使用
製造業

バイト先を成形するのにワイヤーカットして使ってますが使い勝手は非常良く今回はリピートでの注文です。
刃先の硬度は弊社の加工では申し分ありませんでした。

対象商品 : 06730491
2016-11-04
用途: 木材の丸型加工

木材の丸型加工するのに購入しました。
中古で購入した鉄鋼用旋盤にセットしてあったのが、この刃物出したので、購入しました。

1が参考にしています
2014-07-17
用途: 黄銅の切削加工

刃先の仕上げがでこぼこで綺麗な仕上げには、不十分だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする