曜日別特売
C2-1 B型クランプ 大阪魂 06731155

B型クランプ

(37件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード06731155品番C2-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。

フトコロの深さ(mm)約50全長(mm)約175質量(kg)0.48最大口開き(mm)約75材質鋳鉄

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06731155C2-139668115MBC075C2-1 強力B型クランプ モノタロウ 39668115強力B型クランプモノタロウ1個
1,398
税込1,538
モデルチェンジの後継品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06731173
2017-03-24
用途: 機械加工

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

対象商品 : 06731182
2015-11-24
用途: 溶接
有限会社森本熔工所

コストパフォーマンスに優れていると感じます

対象商品 : 06731182
2014-12-13
用途: 部品の固定に

この値段でこの品質ならとても良い商品です。在庫限りで取扱い終了は残念です。

対象商品 : 06731182
2015-05-07
用途: 建具用
suntec建設業・工事業

コストパフォーマンス最高です。使用も問題なし、GOODです。

対象商品 : 06731182
2014-10-23
用途: ボールジョイント抜き

この値段で買えるのは良い!き強度もある。ハンドルネジ部分の剛性があると
もっと良いかも。コストパフォーマンスは高い。

対象商品 : 06731182
2014-02-28
用途: 鉄骨溶接時の材料部材の保持
西尾基礎

使い心地は比較的良好でしたが、ねじの部分に火花が飛ぶと動かなくなる為今後はメッキのクランプにします。
このクランプは木の接着時の固定に利用します。

対象商品 : 06731182
2014-02-02
用途: 大型木工仮固定
オオトモ電気建設業・工事業

間口が大きく締め付け固定もしっかりできて大変満足しております。特に価格についてはコストパフォーマンスは抜群です。

対象商品 : 06731182
2013-09-22
用途: 柱に物を固定する場合、釘の使用不可の場合。

柱に固定する場合、柱及び、固定物に傷が付きそうで、薄ベニヤ板を挟んで使用した。薄ベニヤ板はクランプの接点部よりはみ出し、少々不細工に見えた。(少し時間をかけてクランプの形状に合わすべく薄ベニヤ板を加工すれば良いのだが、手間が掛かりそうで止めた。)取り外しのきく、クランプの形状に合ったフェルトでも付属していれば便利に思えた。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする