曜日別特売
CA-285 難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット セメダイン 06732162

難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット

(33件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
内容量1個注文コード06732162品番CA-285
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,280

ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。
使いやすいペンタイプのプライマーです。
PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。

用途
ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。
模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。
セット内容
プライマーPPX-3 6g
接着剤 3g
入数1セット(6g+3g)主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※皮革・布・軟質ビニールは接着面が硬くなり、柔軟性を損なうことがあります。
※アクリル系・ポリカーボネート系・ポリスチレン系のプラスチックに使用した場合、プラスチックがひび割れたり、表面が溶けることがあります。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
※生物を入れる容器には使用できません。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06732162CA-28539180461CA-522CA-285 難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット セメダイン 39180461難接着材料用瞬間接着剤 PPXセットセメダイン1セット(3g×3g)
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: PTFEの接着に
教育・研究機関

PTFEが付くのでリピ買い。今度はPFAの接着を試してみます。PTFEやPFAが接着できてアセトンで剥がれない接着剤があれば大満足ですが・・・

2024-10-22
用途: PFAFILMの接着
合同会社エルエーサイエンス・ラボ教育・研究機関

以前にも使用した経験があり充分使い方に熟練した。特にセラミック版にPFAフィルムを背着する接着剤はこのPPXしかない。

対象商品 : 39180461
2023-12-01
用途: おもちゃの折れた部分の補修
製造業

おもちゃの折れた部分を接着剤で補修しようとしましたがくっつかないので何かよい接着剤がないかと探してました。フッ素樹脂系と思われるものも接着できるとのことで購入しました。思った以上にくっつくので驚きました。瞬間接着剤のように白くなる点が残念ですが、当分これで様子見しています。

1が参考にしています
対象商品 : 39180461
2021-08-15
用途: 物品の接着固定作業

リピート購入です。今まで接着ができなかった物が接着できる商品とおもっています。
現実的に一般的な接着剤よりはランクは上の商品と実感はしています。

1が参考にしています
対象商品 : 39180461
2021-11-05
用途: ロッカースイッチにシリコンカバーを接着する時
有限会社タカマーク

簡単・確実・素早く接着できます。私の用途には最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 39180461
2021-10-11
用途: 試験用

お試しで使いたかったのですぐに納品されて非常に助かった。

対象商品 : 39180461
2021-06-17
用途: プラ製品の接着
銅堂製造業

スゲー!本当に着くじゃん。こんなに接着できたのは初めてだ。

対象商品 : 39180461
2020-11-26
用途: 車の内装の破損個所を補修
電気・ガス・熱供給・水道業

車の内装を外しているときに、内装を固定している爪を破損してしまいました。車の内装はポリプロピレンなので、普通の瞬間接着剤では固定できないため、これを購入しました。結果ばっちり接着でき、内装を元どおり取付することができました。また、今まで接着することができなかったターボタイマーも、内装に開けた穴に固定することができました。車のポリプロピレン内装の接着でお困りの方は、買って損はないです。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする