曜日別特売
5/8X6' ASSAB17 完成バイト アッサブ 06733571

完成バイト

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
幅(inch)5/8
全長(inch)6’
内容量1本注文コード06733571品番5/8X6' ASSAB17
参考基準価格(税別)¥26,880販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。

幅(inch)5/8高さ(inch)5/8全長(inch)6’材質コバルトハイス(高速度鋼)硬度HRC68~69寸法A(inch)5/8寸法L(inch)6’RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06733553
2014-01-15
用途: 内面研磨
大徳 株式会社

良く切れる、切れ味長持ち。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする