曜日別特売
21枚取 18-8(SUS304)ステンレス深型角バット UK(三宝) 06735127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8(SUS304)ステンレス深型角バット

(17件のレビュー)
取扱い終了
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×202×37
内容量1個注文コード06735127品番21枚取
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,560
容量(L)1.3材質ステンレス18-8(SUS304)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×202×37商品タイプバット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-26
用途: お菓子作り
その他業種

あらゆる用途に使用できてとても便利です。
大きさが選べてとても満足しています。

対象商品 : 06735111
2023-04-11
用途: 通常の調理

三宝産業製ですので品質は間違いありません
既に1枚持っており追加購入しました
商品に貼ってあるシールが表面の紙と糊が分離して剥がすのがとても大変です
きれいに剥がせるシールに変更していただきたいです

1が参考にしています
2023-01-02
用途: 部品置きに
農・林・水産業

機械の修理時のナットや部品入れに使ってます。
クリーナーに浸して置くのにも便利です。

対象商品 : 06735023
2021-11-10
用途: オイル交換の廃油受け
農・林・水産業

鉄板の厚みがあり、しっかりしたつくりで安心しました。

3が参考にしています
対象商品 : 06735145
2021-07-27
用途: 水羊羹を作る際の容器として
製造業

250g入りの容器が欲しくて
余裕があって重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 06735136
2021-03-20
用途: キャブレター洗浄
農・林・水産業

今回はキャブレター洗浄で大きさ的に問題なく使うことが出来ました。

対象商品 : 06735023
2021-04-23
用途: 食材の保管
製造業

洗浄後、縁の水残りなく、使い勝手良かったです。
また積み重ねてもはりつきにくかったです。

対象商品 : 06735084
2020-10-10
用途: バイク・クルマのメンテナンス時の部品保管用トレーとして
製造業

質、強度共に申し分なし。バイク・クルマのメンテナンス時の部品保管用トレーとして使用しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする