SUGICO(スギコ)
18-8(SUS304)浅型角キッチンポット(フタ付)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
容量(L)
0.4
0.4
0.6
0.8
1.2
1.9
2.6
3.1
4
5
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06736204
品番
SH-4208
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
洗いやすい独特なフランジ構造になっていて米国衛生規格のNSF認定商品です。
用途
食品の保管
容量(L)
0.4
持ち手
なし
材質
ステンレス18-8(SUS304)
形状
角
内寸(mm)
80×80×60
板厚(mm)
(本体)0.7、(蓋)0.6
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応