曜日別特売
SH-4209 18-8(SUS304)浅型角キッチンポット(フタ付) SUGICO(スギコ) 06736213

SH-4209 18-8(SUS304)浅型角キッチンポット(フタ付) SUGICO(スギコ) 06736213
SH-4209 18-8(SUS304)浅型角キッチンポット(フタ付) SUGICO(スギコ) 06736213
SH-4209 18-8(SUS304)浅型角キッチンポット(フタ付) SUGICO(スギコ) 06736213

18-8(SUS304)浅型角キッチンポット(フタ付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)0.6
内容量1個注文コード06736213品番SH-4209
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

洗いやすい独特なフランジ構造になっていて米国衛生規格のNSF認定商品です。

用途食品の保管容量(L)0.6持ち手なし材質ステンレス18-8(SUS304)形状内寸(mm)90×90×70板厚(mm)(本体)0.7、(蓋)0.6使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06736256
2013-07-25
用途: 溶剤を付けたウエスの保管に使用。

思ってた通りの商品でした。ステンレスなので長く使えると思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする