ノーブランド
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ25mm
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
幅(mm)
32
32
38
44
50
60
65
75
90
100
125
150
200
長さ(mm)
301~400
20~100
101~200
201~300
301~400
401~500
501~600
601~700
701~800
801~900
901~1000
1001~1100
1101~1200
1201~1300
1301~1400
1401~1500
1501~1600
1601~1700
1701~1800
1801~1900
1901~2000
全240種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06740344
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質
SS45CD(ミガキ材)
幅(mm)
32
長さ(mm)
301~400
厚さ(mm)
25
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。