JBSO
蛍光水糸 プロリールG
(1件のレビュー)
取扱い終了
糸の太さ(mm)
約1.3
約0.6
約0.8
約1.3
色
オレンジ
オレンジ
イエロー
ピンク
長さ(m)
120
500
270
120
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06742933
品番
G31009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
使い勝手スッキリ!簡単リールに水糸巻きました!
伸びの少ないテトロン系の糸を使用しました。
用途
基礎工事、ブロック、タイル、その他一般計測用
長さ(m)
120
糸の太さ(mm)
約1.3
色
オレンジ
材質
ポリエステル
リールサイズ(mm)
Φ80×47
糸の規格
極太