コーコス信岡
NEOレディースブーツ LB-576
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
23.5
22.5
23
23.5
24
24.5
25
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
06744526
品番
LB-576
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
吸汗速乾裏地使用
サイズ(cm)
23.5
色
ベージュ
形状
ハイカット
種類
作業靴
長さ(cm)
24.5
材質(アッパー)
合成ゴム
材質(ソール)
合成ゴム
機能
吸汗速乾
材質(先芯)
なし
靴タイプ
長靴