大和プラスチック
クラウンCS型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
タイプ
底穴無し
底穴無し
底穴有り
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06745332
品番
CS-40 W
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
容量(L)
50
色
ホワイト
タイプ
底穴無し
寸法A(mm)
400
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
400
適合鉢
8~10号鉢
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません