大和プラスチック
クラウンCPL型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06745375
品番
CPL-90 W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,200
容量(L)
40
色
ホワイト
タイプ
底穴無し
寸法A(mm)
900
寸法B(mm)
250
寸法C(mm)
250
適合鉢
-
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません