曜日別特売
BR-48 GR ブライトBR 大和プラスチック 06745445

ブライトBR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
グレー
容量(L)65
寸法A(mm)Φ480
タイプ底穴無し
内容量1個注文コード06745445品番BR-48 GR
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
容量(L)65グレータイプ底穴無し寸法A(mm)Φ480寸法B(mm)500適合鉢12号鉢

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする