大和プラスチック
ブライトBS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
グレー
ホワイト
グレー
容量(L)
30
30
45
80
寸法A(mm)
340
340
400
480
タイプ
底穴無し
底穴無し
底穴有り
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06745463
品番
BS-34 GR
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
ガラス強化プラスチック+ガラス
容量(L)
30
色
グレー
寸法A(mm)
340
寸法B(mm)
340
寸法C(mm)
360
適合鉢
8号鉢
タイプ
底穴無し
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません