曜日別特売
3480 BK コラム 大和プラスチック 06745585

コラム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ブラック
タイプ底穴無し
内容量1個注文コード06745585品番3480 BK
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
容量(L)18ブラックタイプ底穴無し寸法A(mm)Φ340(290)寸法B(mm)800(290)適合鉢8号鉢

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする