大和プラスチック
リングポットR型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
色
メタリックグレー
メタリックグレー
ホワイト
容量(L)
50
25
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06745822
品番
R-43型 MGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,800
容量(L)
50
色
メタリックグレー
タイプ
底穴無し
寸法A(mm)
Φ430
寸法B(mm)
410
規格(型)
R-43型
適合鉢
8~10号鉢
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06745822
R-43型 MGR
77300029
R-43型 MGR
リングポットR型
大和プラスチック
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました