曜日別特売
40型 W セラプラス 大和プラスチック 06745838

セラプラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
ホワイト
容量(L)33
内容量1個注文コード06745838品番40型 W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,600
容量(L)33ホワイトタイプ底穴無し寸法A(mm)Φ410寸法B(mm)380規格(型)40型適合鉢8~10号鉢

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0674583840型 W7730003840型 W40型 W セラプラス 大和プラスチック 77300038セラプラス大和プラスチック1個
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする