※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和プラスチック
セラポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
容量(L)
33
33
45
111
181
380
690
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06745917
品番
40型 IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,400
容量(L)
33
色
アイボリー
タイプ
底穴無し
寸法A(mm)
Φ410
寸法B(mm)
380
規格(型)
40型
適合鉢
8~10号鉢
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06745917
40型 IV
77300117
40型 IV
セラポット
大和プラスチック
1個
¥
6,398
税込
¥
7,038
注文コードが変更になりました