大和プラスチック
ナミツボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
色
アイボリー
アイボリー
ブラック
容量(L)
67
67
79
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06745978
品番
52型 IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,600
容量(L)
67
色
アイボリー
タイプ
底穴無し
寸法A(mm)
Φ450
寸法B(mm)
520
規格(型)
52型
適合鉢
10~12号鉢
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06745978
52型 IV
77300178
52型 IV
ナミツボ
大和プラスチック
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました