大和プラスチック
アベニュー
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
容量(L)
25
25
45
90
150
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06746136
品番
30型 IV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
色
アイボリー
容量(L)
25
寸法A(mm)
325
寸法B(mm)
325
寸法C(mm)
340
規格(型)
30型
タイプ
底穴あり
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません