大和プラスチック
ホワイトプランター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
容量(L)
95
60
95
100
規格(型)
W-80型
W-70型
W-80型
W-100型
寸法A(mm)
800
700
800
1000
タイプ
底穴無
底穴無
底穴有
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06746215
品番
W-80型 W
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
タイプ
底穴無
容量(L)
95
寸法A(mm)
800
寸法B(mm)
360
寸法C(mm)
395
色
ホワイト
規格(型)
W-80型
適合鉢
10号鉢×2個
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません