大和プラスチック
ホワイトプランター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
容量(L)
200
200
181
規格(型)
WRC-100型
WRC-100型
WPL-100型
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06746233
品番
WRC-100型 W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥48,000
容量(L)
200
色
ホワイト
規格(型)
WRC-100型
タイプ
底穴無し
寸法A(mm)
1030
寸法B(mm)
480
寸法C(mm)
495
適合鉢
10号鉢×3個
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06746233
WRC-100型 W
77300336
WRC-100型 W
ホワイトプランター
大和プラスチック
1個
¥
38,980
税込
¥
42,878
注文コードが変更になりました