BRC-100型 BR ブロンズプランター 大和プラスチック 06746258

ブロンズプランター

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
ブラウン
規格(型)BRC-100型
内容量1個注文コード06746258品番BRC-100型 BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,000
容量(L)193ブラウン規格(型)BRC-100型タイプ底穴無し寸法A(mm)1000寸法B(mm)450寸法C(mm)495適合鉢10号鉢×3個

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06746258BRC-100型 BR77300354BRC-100型 BRBRC-100型 BR ブロンズプランター 大和プラスチック 77300354ブロンズプランター大和プラスチック1個
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする