曜日別特売
95型 DBR アゼクラプランター 大和プラスチック 06746416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

95型 DBR アゼクラプランター 大和プラスチック 06746416
95型 DBR アゼクラプランター 大和プラスチック 06746416
95型 DBR アゼクラプランター 大和プラスチック 06746416

アゼクラプランター

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
容量(L)155
規格(型)95型
寸法A(mm)950
タイプ底穴無し
内容量1個注文コード06746416品番95型 DBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,000

上質なセラミックの質感を再現。
軽量で強度が高く、移動もラクラク!

容量(L)155ダークブラウン規格(型)95型タイプ底穴無し寸法A(mm)950寸法B(mm)480寸法C(mm)400適合鉢10号鉢×2個
注意
※鉢カバー仕様となっているため、鉢底穴はあいておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0674641695型 DBR7730041595型 DBR95型 DBR アゼクラプランター 大和プラスチック 77300415アゼクラプランター大和プラスチック1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする