大和プラスチック
丸太プランター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
容量(L)
111
57
111
規格(型)
82型
70型
82型
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06746434
品番
82型 DBR
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
容量(L)
111
色
ダークブラウン
規格(型)
82型
タイプ
底穴なし
寸法A(mm)
820
寸法B(mm)
410
寸法C(mm)
390
適合鉢
10号鉢×2個
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません