※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和プラスチック
御影プランター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
容量(L)
160
37
76
規格(型)
100型
S-90型
S-80型
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06746443
品番
100型 御影
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,200
容量(L)
160
色
御影
規格(型)
100型
タイプ
底穴無し
寸法A(mm)
1000
寸法B(mm)
450
寸法C(mm)
420
適合鉢
10号鉢×3個
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません