大和プラスチック
御影プランター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
容量(L)
37
37
76
規格(型)
S-90型
S-90型
S-80型
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06746468
品番
S-90型 御影
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
容量(L)
37
色
御影
規格(型)
S-90型
タイプ
底穴無し
寸法A(mm)
900
寸法B(mm)
220
寸法C(mm)
220
適合鉢
5号鉢×5個
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません