100型 御影 御影システムプランター 大和プラスチック 06746486

御影システムプランター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
容量(L)240
規格(型)100型
寸法A(mm)1000
タイプ底穴無し
内容量1個注文コード06746486品番100型 御影
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
容量(L)240御影規格(型)100型タイプ底穴無し寸法A(mm)1000寸法B(mm)540寸法C(mm)540適合鉢12号鉢×2個

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする