曜日別特売
120型 DBR 枕木プランター 大和プラスチック 06746522

枕木プランター

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
容量(L)46
規格(型)120型
内容量1個注文コード06746522品番120型 DBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,400
容量(L)46ダークブラウン規格(型)120型タイプ底穴無し寸法A(mm)1200寸法B(mm)300寸法C(mm)250

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06746522120型 DBR77300494120型 DBR120型 DBR 枕木プランター 大和プラスチック 77300494枕木プランター大和プラスチック1個
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする