仕様オールロック錠(開閉表示付)、転倒防止ローラー、ラッチ付/ファイル引出し、一般引出しには仕切板各1枚付/3段:3段 /1段目引出しタイプ:小引出し /2段目引出しタイプ:A4ファイル引出し /3段目引出しタイプ:A4・B4ロングファイル引出し /1段目サイズ:(内寸法)W318×D437×H65mm /2段目サイズ:(内寸法)W318×D520×H265mm /3段目サイズ:(内寸法)W318×D636×H291mmその他脇机 D700 3段 本体:ブラック幅(mm)400色天板カラー:ホワイト 本体カラー:ブラック高さ(mm)720奥行(mm)700キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×720材質(天板)メラミン化粧板棚段数(段)3鍵有施錠方法シリンダー錠グリーン購入法適合