曜日別特売
TL-10 ロングテーパーヘッドスパナ エイト 06749741

 

TL-10 ロングテーパーヘッドスパナ エイト 06749741
TL-10 ロングテーパーヘッドスパナ エイト 06749741

ロングテーパーヘッドスパナ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
六角対辺H(mm)10
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12
内容量1本注文コード06749741品番TL-10
参考基準価格(税別)¥2,570販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。

寸法(L1×L2)(mm)40×224材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ六角対辺H(mm)10トラスコ品番360-5566形状L型質量(g)177先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06749714
2021-11-22
用途: 機械の組み立て
プラスエンジニアリング

舐めない、折れない、エイトが最高の六角レンチです。

対象商品 : 06749766
2020-05-22
用途: 機械のメンテナンス
製造業

たまにしか使う機会が無いとはいえ必要な工具。
人に借りたりして切り抜けてきたがそれではダメだと思い購入を決断。
いざ調べてみるとそこまでお高くないので購入。
早速使ってみるとお値段以上の活躍と使い心地。
もう元は取れました(笑)

対象商品 : 06749732
2018-10-30
用途: 自転車のメンテ
サービス業

届いたのを机においたら真っ直ぐでない。片方をつけると2-3mm逆が浮く

対象商品 : 06749687
2017-12-26
用途: 機械のメンテナンス時

コスト、耐久性ともに満足しております。サイズも豊富です。

対象商品 : 06749705
2016-11-20
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

いままで使っていたレンチは短く、1回1回抜く必要がありましたが、これなら長いので抜く必要がなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする