EARTH MAN
オービタルジグソーダイアル式無段変速
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06753817
品番
EJS-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
しゃくり運動で切断力アップ!
切り始めスムーズ無段回変速(ダイヤル式)
二重絶縁
付属品
ジグソーブレード(100mm)3種
六角レンチ
平行定規
電源(V)
100
電流(A)
5.2
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
約1.8
切断能力(mm)軟鉄板
8
切断能力(mm)木工
60
切断能力(mm)アルミ板
15
対応材質
鉄工/木工/アルミ
ストローク数(min
-1
[回/分])
無段変速2800
ストローク(mm)
18
傾斜角度(°)
0~45
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約2