NACHI(不二越)
SG-FAX ミディアムエンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
5.5
5.5
5.5
4.5
5
6
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
2.5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
3.5
30
4
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径(Φmm)
8
10
12
16
20
25
6
8
刃長(mm)
15
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
7
9
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06755926
品番
2MSGE 5.5
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。
寿命は従来品の3倍以上。
型用鋼から難削材まで対応。
用途
炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金
全長(mm)
60
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
5.5
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX
刃数
2
表面処理
SG(TiCN)コート
ねじれ角
標準
公差(μm)
0~-20