SL2SGE 14.0 SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃 NACHI(不二越) 06756337

SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)14
14
13
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
シャンク径(Φmm)16
刃長(mm)55
全長(mm)125
内容量1本注文コード06756337品番SL2SGE 14.0
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
・深い溝や位置の溝加工に適しています。

刃径(Φmm)14刃長(mm)55全長(mm)125シャンク径(Φmm)16公差(μm)0~-25材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする