NACHI(不二越)
SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
21
21
21
22
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
28
29
30
シャンク径(Φmm)
20
6
8
10
12
16
20
25
刃長(mm)
75
15
20
25
35
45
55
65
75
90
全長(mm)
165
65
70
75
95
110
120
125
135
145
155
165
180
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06756407
品番
SL2SGE 21.0
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
・鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
・深い溝や位置の溝加工に適しています。
刃径(Φmm)
21
刃長(mm)
75
全長(mm)
165
シャンク径(Φmm)
20
公差(μm)
0~-25
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX
刃数
2
表面処理
G(TiN)コート
ねじれ角
標準