NACHI(不二越)
SG-FAX ヘビー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
28
刃長(mm)
55
注文コード
06757037
品番
SGHV 28.0
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・刃径D
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。
特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
刃数
6
全長(mm)
125
刃長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
28
公差(μm)
+52~0
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX
表面処理
SG(TiCN)コーティング
ねじれ角
標準